Sperrstange KIM 44 Profi
Sperrstange KIM 44 Profi
SPESTG-ZWISWAND(1550-2050)KIM44P
Art.-Nr. 071392 220
EAN 4058794201871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Großer Verstellbereich mit Federdruck für den vertikalen Einsatz
Aus hochfestem Aluminiumrohr
Sehr leicht, für optimales Handling und höchste Sperrkraft-BC.
- Der Schutzschlauch schützt die Ladung vor Schäden durch den Sperrbalken
- Geschmiedeter Teleskopbolzen sorgt für sicheren Halt in der Schiene
- Stabile, langlebige Qualität – recyclingfähig
Datenblätter(X)
Formschluss
Blockierkraft | 300 daN |
Verstellbereich min./max. | 1550-2050 mm |
Rohrdurchmesser | 44 mm |
Montagevariante | Horizontal, Vertikal |
Bolzendurchmesser | 19 mm |
Passend für Lochdurchmesser | 20 mm |
Passend für Stabdurchmesser | 8 |
Werkstoff | Aluminium |